Referenzen
SMC:AMH-EL250
Rubix:2315738
Hersteller:AMH-EL250
EAN:3618035576758

Produktdetails : AMH-EL250 Filterelement
Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.
Stärken
-Mikro-Nebelabscheider mit Vorfilter
Modularer Anschluss möglich mit AMH150C bis 550C
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Option beinhaltet: Fluorkautschukmaterial, mittlerer Luftdruck (1,6 MPa), Ablassführung, IN-OUT-Umkehrrichtung, Differenzdruckschalter, Elementwartungsanzeige und Entfettungswäsche
Modularer Anschluss möglich mit AMH150C bis 550C
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Option beinhaltet: Fluorkautschukmaterial, mittlerer Luftdruck (1,6 MPa), Ablassführung, IN-OUT-Umkehrrichtung, Differenzdruckschalter, Elementwartungsanzeige und Entfettungswäsche
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | element montage |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage