Referenzen
Festo:MS6-EE-1/4-10V24
Rubix:442475
Hersteller:542584
EAN:4052568180652

Technische Zusammenfassung
| Typ | ms6 einschaltventil |
|---|---|
| Volumenstrom | 2600 l/min |
| Anschlusstyp | g1/4 |
Produktdetails : MS6-EE-1/4-10V24 Einschaltventil
Einschaltventil MS6-EE-1/4-10V24 elektrisch, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=tastend, Rückstellart=mechanische Feder
Einschaltventil MS6-EE-1/4-10V24 elektrisch, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=tastend, Rückstellart=mechanische Feder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ms6 einschaltventil |
|---|---|
| Volumenstrom | 2600 l/min |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Spannung, min. | 110 V |
| Spannung, max. | 110 V |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage