28 21 200 Montierzange flachrund 200mm pol.m.Kst.Gr.Knipex
Montierzange flachrund 200mm pol.m.Kst.Gr.Knipex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:28 21 200
Rubix:1093225
EAN:4003773028246



Dokumente
Produktdetails : 28 21 200 Montierzange flachrund 200mm pol.m.Kst.Gr.Knipex
Die Montagezange Knipex 28 21 200 ist für präzise Greif-, Justier- und Montagearbeiten konzipiert. Dank ihrer schlanken, langen Bauform und der geriffelten Innenflächen der Backen ermöglicht sie ein sicheres und kontrolliertes Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.
Eigenschaften:
Die Montagezange Knipex 28 21 200 eignet sich ideal zum Greifen, Ausrichten und Montieren von Bauteilen. Der verlängerte Zangenkörper erlaubt den Einsatz in beengten oder tief liegenden Arbeitsbereichen, etwa in Schaltschränken, Steuergehäusen oder engen technischen Räumen. Die fein geriffelten Backen sorgen für einen zuverlässigen Halt der Werkstücke während des Montageprozesses. Die polierte Oberfläche in schwarzer Atramentierung erhöht die Beständigkeit gegen Korrosion und Kratzer. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere und ergonomische Handhabung des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Gewicht: 187 g
• Abmessungen: 200 × 53 × 16 mm
• Material: schwarz atramentiert, polierte Ausführung
• Griffe: kunststoffummantelt
• Backenstärke (Gelenk): 10,5 mm
• Spitzenbreite: 3,0 mm
• Spitzenstärke: 3,0 mm
• Backenlänge: 34,0 mm
• Kopfbreite: 13,5 mm
Eigenschaften:
Die Montagezange Knipex 28 21 200 eignet sich ideal zum Greifen, Ausrichten und Montieren von Bauteilen. Der verlängerte Zangenkörper erlaubt den Einsatz in beengten oder tief liegenden Arbeitsbereichen, etwa in Schaltschränken, Steuergehäusen oder engen technischen Räumen. Die fein geriffelten Backen sorgen für einen zuverlässigen Halt der Werkstücke während des Montageprozesses. Die polierte Oberfläche in schwarzer Atramentierung erhöht die Beständigkeit gegen Korrosion und Kratzer. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere und ergonomische Handhabung des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Gewicht: 187 g
• Abmessungen: 200 × 53 × 16 mm
• Material: schwarz atramentiert, polierte Ausführung
• Griffe: kunststoffummantelt
• Backenstärke (Gelenk): 10,5 mm
• Spitzenbreite: 3,0 mm
• Spitzenstärke: 3,0 mm
• Backenlänge: 34,0 mm
• Kopfbreite: 13,5 mm
Stärken
• Optimaler Zugang zu tiefen und engen Arbeitsstellen durch die lange, schmale Bauform
• Hohe Haltesicherheit dank geriffelter Backen, die ein Abrutschen der Teile reduzieren
• Lange Lebensdauer durch schwarze Atramentierung und polierte Oberfläche
• Hoher Arbeitskomfort durch ergonomische, kunststoffummantelte Griffe für den Dauereinsatz
• Hohe Haltesicherheit dank geriffelter Backen, die ein Abrutschen der Teile reduzieren
• Lange Lebensdauer durch schwarze Atramentierung und polierte Oberfläche
• Hoher Arbeitskomfort durch ergonomische, kunststoffummantelte Griffe für den Dauereinsatz
Anwendungen
Diese Montagezange findet Anwendung in zahlreichen technischen und industriellen Bereichen, in denen Präzision und zuverlässiger Halt entscheidend sind. Sie eignet sich für Wartungswerkstätten, den elektrischen und mechanischen Montagebereich sowie für industrielle Fertigungs- und Montagelinien. Durch ihre verlängerte Geometrie ist sie besonders praktisch für Arbeiten in Schaltschränken, Elektroverteilern und mechanischen Baugruppen mit eingeschränktem Zugang. Auch in der Feinmechanik, der industriellen Instandhaltung und bei leichten Metallmontagen ist sie vielseitig einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 202x54x16 mm |
|---|---|
| Länge der Backen | 34 mm |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std