Referenzen
Kipp:K0369.10
Rubix:324898
EAN:4059245026173



Dokumente
Produktdetails : K0369.10 Montagewerkzeug, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: brüniert.Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.
Montagewerkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
|---|---|
| Typ | montagewerkzeug k0369 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage