3210042210 Montageplattform mit Treppenzustieg
Montageplattform mit Treppenzustieg
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:011305
Rubix:3612199
Hersteller:011305
EAN:4031405113053
Produktdetails : 3210042210 Montageplattform mit Treppenzustieg
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für einen sicheren Aufstieg
- Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahren von Ort zu Ort
- Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank drei verschiedener Einhängehöhen
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.219,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.450,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


