3210030290 Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 5 Stufen

3210030290 Stleit. Meistert. S 5 Stu. Plattfohöh 1,29 m Arbhö 3,30 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210030290, 30611934
Rubix:2916010
3210030290 Stleit. Meistert. S 5 Stu. Plattfohöh 1,29 m Arbhö 3,30 m

Produktdetails : 3210030290 Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 5 Stufen


Stufenstehleiter Meistertritt S, gebördelt• ZARGES Safer Step Technology Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen. • Mit großer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge Besonders großflächige Arbeitsplattform für einen komfortablen Stand (380x390 mm). • Serienmäßig mit zwei Handläufen 80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Stufenstehleiter Meistertritt S, gebördelt • Material: Aluminium • Großflächige Arbeitsplattform: für einen komfortablen Stand (380 x 390 mm) • Stufen und Holme: aus Alu-Strangpressprofilen • Stufen-Holm-Verbindung: durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung • Patentierte Stufen: 80 mm tief , mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen • ZARGES Safer Step Technology • Serienmäßig mit zwei Handläufen • Praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge • Belastung: bis max. 150 kg Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Technische Informationen


Attribute
471,57 exkl. MwSt.
/ Stück
561,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage