3210030325 Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen

Arbeitsbühne Zarges

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:3210030325, 30613179
Rubix:2916081
3210030325 Stu.leiter Seventec S 5 Stu. Plattfohöh 1,10 m Arbhö 3,10 m

Produktdetails : 3210030325 Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen


Stufenstehleiter Seventec S, mit Sicherheitsplattform • Material: Aluminium • Stufen, Holme: aus Alu-Strangpressprofilen • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung: mit Auflagesteg in der Stufenmitte • Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung • Stufen: geriffelt, 85 mm tief, mit integrierter Scharnierverbindung • Kunststoffschuhe: für einen rutschsicheren Stand • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile • Zwei integrierte Eimerhaken • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.

Technische Informationen


Attribute
238,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage