MB8SC2 Montageblock M8x1 für MC10M.
Montageblock M8x1 für MC10M,MA30M, MC30M
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MB8SC2
Rubix:476252
Hersteller:MB8SC2
EAN:4049012004442

Produktdetails : MB8SC2 Montageblock M8x1 für MC10M.
Bei Montage mit Klemmflansch (MB) ist keine Kontermutter erforderlich. Der Klemmflansch baut sehr kompakt. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. Für die Kolben mit TopfkolbenSC225M bis SC2650M und für die Typen MC5M, MC9M, MC30M, MC25M und MA30M muss der Montageblock MB Ausführung SC2 verwendet werden. Da der Klemmschlitz hier entfällt, muss der Dämpfer mit der mitgelieferten Kontermutter gekontert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 (Qualität 10.9) werden mitgeliefert. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Montageblock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | mb |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen