PE8 Beschlag für GS-19,22,GZ19,HB maximale Belastung 1200N
Beschlag für GS-19,22,GZ19,HB***maximale Belastung 1200N***
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PE8
Rubix:152859
Hersteller:PE8
Produktdetails : PE8 Beschlag für GS-19,22,GZ19,HB maximale Belastung 1200N
BESCHLAG FUER GS-19,22,GZ19,HB MAXIMALE BELASTUNG 1200N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Typ | pe |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen