Referenzen
SMC:ZCDUKC16-30D
Rubix:2198909
Hersteller:ZCDUKC16-30D
EAN:3618036492415

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 30 mm |
| Typ | zylinder montieren |
Dokumente
Produktdetails : ZCDUKC16-30D Zylinder
Die ZCUK-Serie ist ein nicht rotierender, frei montierbarer Zylinder für Vakuumanwendungen. Bei der Entwicklung des ZCUK wurde ein Vakuumdurchlass in der Stange des CUK-Zylinders vorgesehen, damit ein Vakuumpolster am Ende der Stange angebracht werden kann. Eine Führung gehört zur Standardausrüstung. Vakuumsauggreifer sind mit Sauggreiferdurchmessern von ø2 bis ø50 erhältlich. Die Stangenseite kann mit einem Deckel oder einer Stangenverrohrung versehen werden. Die Serie ZCUK ist in 5 Bohrungsdurchmessern erhältlich.
ZC(D)UK, Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Saugnapf
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 146x32x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 163 g |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Typ | zylinder montieren |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen