ZCDUKC10-25D Zylinder

Montage Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:ZCDUKC10-25D
Rubix:2196185
EAN:3618036492484
ZCDUKC10-25D Zylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Typzylinder montieren
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ZCDUKC10-25D Zylinder


Die ZCUK-Serie ist ein nicht rotierender, frei montierbarer Zylinder für Vakuumanwendungen. Bei der Entwicklung des ZCUK wurde ein Vakuumdurchlass in der Stange des CUK-Zylinders vorgesehen, damit ein Vakuumpolster am Ende der Stange angebracht werden kann. Eine Führung gehört zur Standardausrüstung. Vakuumsauggreifer sind mit Sauggreiferdurchmessern von ø2 bis ø50 erhältlich. Die Stangenseite kann mit einem Deckel oder einer Stangenverrohrung versehen werden. Die Serie ZCUK ist in 5 Bohrungsdurchmessern erhältlich.
ZC(D)UK, Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Saugnapf

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub25 mm
Typzylinder montieren
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,44 exkl. MwSt.
/ Stück
124,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen