K1510.3000 Monitorhalterung mit Kugelgelenk Thermoplast, Komp:AL
MONITORHALTERUNG TRAGARM DOPPELT, THERMOPLAST, KOMP:ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1510.3000
Rubix:3158854
Hersteller:K1510.3000
EAN:4059245488384
Dokumente
Produktdetails : K1510.3000 Monitorhalterung mit Kugelgelenk Thermoplast, Komp:AL
Werkstoff: Klemmverbinder Thermoplast. Flansch Aluminium. Ausführung: Klemmverbinder schwarz. Flansch blank. Hinweis: Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Zwei Universal-Anschraubplatten mit einem Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 3 kg (dynamisch) und bis 10 kg (statisch). Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompakt: Platzsparend, erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm oder Vierkantrohren 30x30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29040 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 und 25x25 mm) möglich. Mit Drehflansch: Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung um 90° in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29042 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 mm) möglich. Mit Kugelgelenk: Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29042 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 mm) möglich. Optional stehen für die verschiedenen Anbindungen eine Wandkonsole, Profilkonsole, Tragearme einfach/doppelt, Tablet-Halterung, Tastaturablage oder eine Anschlussplatte VESA 50/75 oder 75/100 zur Verfügung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | monitorhalterung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

