MOLYKOTE D-321R AFC EC 1 KG GEB Lufthärtender Trockenschmierstoff
Moly-Beschichtung D321R
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:D-321R 1KG
Rubix:108467
Hersteller:D321RX1KG
EAN:5413278397232

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE D-321R AFC EC 1 KG GEB Lufthärtender Trockenschmierstoff
Gleitbeschichtung für Metall/Metall-Verbindungen mit mittelschnellen Bewegungen und hohen Belastungen. Dauerschmierung von hochbelasteten Gleitführungen mit niedrigen Gleitgeschwindigkeiten, oszillierenden Bewegungen oder intermittierendem Betrieb. Verbessert den Einlaufprozess, die Schmierung unter Hochvakuum und bei extremen Temperaturen. Erfolgreich eingesetzt für Zylinderkopfschrauben, Toasterführungen, Autospiegelverstellmechanismen, Hochspannungsschalter. Einlauf von hochbelasteten Zahnrädern. Notschmierstoff für Teile des Rotorkopfes von Windenergieanlagen und für das nutenfreie Kaltfließpressen von Stahl.
Schmiermittel lufttrocknend
Stärken
Lufthärtender Trockenschmierstoff, MoS2-verstärkt. Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur, Vermeidung von Stick-Slip, hohe Alterungsbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 dose |
|---|---|
| Min. Temperatur | -180 °C |
| Max. Temperatur | 450 °C |
| Gewicht | 1 kg |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std