MOFH-3-3/4-EX Magnetventil

MOFH Ventil Tiger Classic

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MOFH-3-3/4-EX
Rubix:433921
Hersteller:536192
EAN:4052568170905
MOFH-3-3/4-EX Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typventil tiger classic
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MOFH-3-3/4-EX Magnetventil


Magnetventil MOFH-3-3/4-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=68 mm, Normalnenndurchfluss=7500 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1239,3 g
Typventil tiger classic
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,30 exkl. MwSt.
/ Stück
556,09 inkl. MwSt.