Referenzen
SMC:AR30-F02-A-X406
Rubix:2177354

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR30-F02-A-X406 Regler
Modularer Regler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 337 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage