Referenzen
SMC:AR20K-F02BG-B
Rubix:2178795
Hersteller:AR20K-F02BG-B
EAN:3618035566308

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR20K-F02BG-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 241 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,73 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar