Referenzen
SMC:AR20K-F01BE3-B
Rubix:3062075
Hersteller:01253145

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR20K-F01BE3-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort