Referenzen
SMC:AR20K-F01B-B
Rubix:2176836
Hersteller:AR20K-F01B-B

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR20K-F01B-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 203 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen