Referenzen
SMC:AR20-F02-Y-B
Rubix:2176591
Hersteller:AR20-F02-Y-B

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR20-F02-Y-B Regler
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std