AR20-F02-1Y-B Regler

Modularer Regler

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AR20-F02-1Y-B
Rubix:2176573
Hersteller:AR20-F02-1Y-B
AR20-F02-1Y-B Regler
Technische Zusammenfassung
Typkörpergröße: 20
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AR20-F02-1Y-B Regler


Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163 g
Typkörpergröße: 20
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom800 l/min
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,71 exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 inkl. MwSt.