Referenzen
SMC:AR40-F04B-1-A
Rubix:2179651

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 40 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR40-F04B-1-A Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-A-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-A-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 483 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 40 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage