Referenzen
SMC:AR20-F01BG-1-A
Rubix:2178803

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR20-F01BG-1-A Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-A-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-A-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 89x91x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 325 g |
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage