AW20-F02EH-1 Filterregler
Modularer Filterregulator Serie AW20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AW20-F02EH-1
Rubix:3063613
Hersteller:AW20-F02EH-1

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW20-F02EH-1 Filterregler
AW10(K)-40(K), AW Filter/Regler-Kombination
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 401 g |
|---|---|
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen