60X110X98 MSS7 NBR 72 902 NBR 72 902 Simmerring MSS7
Modulare Radialwellendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:477237
Rubix:3227100
Hersteller:MSS7 60,0X110,0X 10,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 60X110X98 MSS7 NBR 72 902 NBR 72 902 Simmerring MSS7
Kombination aus Simmerring und gummiertem Laufring Mit Zugfeder Axiale Schutzlippen am Laufring Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für starke externe Schmutzbeaufschlagung Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.572,48 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
5.441,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen