Referenzen
Format:61750100, 9661750100
Rubix:1945616
Hersteller:61750100
EAN:4317784553810
Produktdetails : 9661750100 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8Zoll
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8" FORMAT
Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8", 24-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 23-teilig 1 Hebelumschaltknarre 3/8", mit Kraftkant®-Griff 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 3/8" 2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 3/8"
Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8", 24-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 23-teilig 1 Hebelumschaltknarre 3/8", mit Kraftkant®-Griff 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 3/8" 2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 3/8"
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661750100 modul steckschl. 38 13 format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

