Referenzen
Hazet:179-35
Rubix:1854901
EAN:4000896141074
Produktdetails : 9634090020 Dosenhalter
Zubehör für Werkstattwagen
Eigenschaften: kompatibel mit Hazet-Werkstattwagen.
Eigenschaften: Gehäuse aus leichtem Metall, eloxiert, mit 2 oblongen Löchern für eine variable Verschraubung. Befestigungsriemen aus kälte- und ölbeständigem, flexiblem Kunststoff zum Aufbewahren der Werkzeuge und gleichzeitig, um sie stets griffbereit zu haben. Jeder Gegenstand ist mit 2 Befestigungsriemen gesichert, die das Material schützen.
Eigenschaften: kompatibel mit Hazet-Werkstattwagen.
Eigenschaften: Gehäuse aus leichtem Metall, eloxiert, mit 2 oblongen Löchern für eine variable Verschraubung. Befestigungsriemen aus kälte- und ölbeständigem, flexiblem Kunststoff zum Aufbewahren der Werkzeuge und gleichzeitig, um sie stets griffbereit zu haben. Jeder Gegenstand ist mit 2 Befestigungsriemen gesichert, die das Material schützen.
Dosenhalter Hazet
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Passend für Hazet Werkstattwagen. Ausführung: Zum einhängen in die Vierkantlochung ohne zusätzlichen Adapter. Passend für 3 Dosen. Lieferung ohne Dosen!
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Passend für Hazet Werkstattwagen. Ausführung: Zum einhängen in die Vierkantlochung ohne zusätzlichen Adapter. Passend für 3 Dosen. Lieferung ohne Dosen!
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9634090020 dosenhalter hazet |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


