Referenzen
Format:61750080, 9661750080
Rubix:1559271
Hersteller:61750080
EAN:4317784523561
Produktdetails : 9661750080 Werkzeugmodul 2/3 Service
Werkzeugmodul 2/3 Service FORMAT
Werkzeugmodul Service, 7-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Service-Sortiment, 7-teilig 1 Universalschere, 190 mm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Spender Cutterklingen, 18 mm 1 Reißnadel mit HM-Spitze 1 Permanent-Magnetheber, 460 mm 1 Suchspiegel, 270 mm 1 Taschenlampe
Werkzeugmodul Service, 7-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Service-Sortiment, 7-teilig 1 Universalschere, 190 mm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Spender Cutterklingen, 18 mm 1 Reißnadel mit HM-Spitze 1 Permanent-Magnetheber, 460 mm 1 Suchspiegel, 270 mm 1 Taschenlampe
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82060000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

