9634220010 Werkzeugmodul 3/3 Handwerkzeuge PREMIUM

Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4053569220583
Rubix:1565928
Hersteller:4053569220583
9634220010 Modul 33 Handwerkzeuge PREMIUM

Produktdetails : 9634220010 Werkzeugmodul 3/3 Handwerkzeuge PREMIUM


Werkzeugmodul 3/3 Handwerkzeuge PREMIUM
Werkzeugmodul Schraubendreher, 36-teilig, Modul 3/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 348 mm 2/3 Modul = 344 x 348 mm 3/3 Modul = 519 x 348 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Schraubendreher-Satz, 36-teilig 1 Schlosserhammer mit Stielschutz 400 g 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Radiozange, poliert, 160 mm 1 Splintentreiber-Satz 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 3 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm 4 Schraubendreher Schlitz 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30

Technische Informationen


Attribute
289,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
344,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std