9634220075 Werkzeugmodul 2/3 Schraubendreher PREMIUM

Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:MODUL 2/3
Rubix:1565943
Hersteller:MODUL 2/3
9634220075 Modul 23 Schraubendreher PREMIUM

Produktdetails : 9634220075 Werkzeugmodul 2/3 Schraubendreher PREMIUM


Werkzeugmodul 2/3 Schraubendreher PREMIUM
Werkzeugmodul Schraubendreher, 18-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 348 mm 2/3 Modul = 344 x 348 mm 3/3 Modul = 519 x 348 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Schraubendreher-Satz, 18-teilig 3 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm 4 Schraubendreher Schlitz 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Technische Informationen


Attribute
192,28 exkl. MwSt.
/ Stück
228,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std