Referenzen
Facom:MOD.R161-66
Rubix:3670506
EAN:3662424075681



Produktdetails : MOD.R161-66 Modul - Steckschluessel 1/4Z, 37-tlg
Das Facom Steckschlüssel-, Ratschen- und Bit-Modul MOD.R161-66 ist ein umfassendes 37-teiliges Set, das Präzision, Robustheit und Vielseitigkeit in einem kompakten Format vereint – ideal für den täglichen Einsatz und eine platzsparende Aufbewahrung. Dank der Kompatibilität mit den Facom Werkstattwagen und modularen Aufbewahrungssystemen ermöglicht es effizientes Arbeiten und maximale Produktivität.
Eigenschaften:
Dieses Modul überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion und ergonomische Gestaltung. Die abgedichtete 72-Zahn-Ratsche bietet einen Rückholwinkel von nur 5°, wodurch präzises Arbeiten selbst in engen Bereichen möglich ist. Der ultrakompakte Ratschenkopf und der lösungsmittelbeständige Zwei-Komponenten-Griff sorgen für Langlebigkeit und hohen Bedienkomfort.
Die OGV®-Profil-Stecknüsse gewährleisten eine optimale Drehmomentverteilung, reduzieren den Verschleiß und schützen Schrauben und Muttern vor Runddrehen oder Abrutschen. Gelenkadapter und Verlängerungen erleichtern den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während der ergonomische Schraubendrehergriff und die Bitaufnahme die Einsatzmöglichkeiten des Sets erweitern.
Alle Werkzeuge sind durch die Facom-Lebensdauergarantie bei Material- oder Herstellungsfehlern abgesichert.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 37
• Stecknüsse: 6-kant, metrisch
• Größen der Stecknüsse: 5,5 – 14 mm (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm)
• Ratsche: 1/4", abgedichtet, 72 Zähne, 5° Rückholwinkel, Umschaltung über Drehring
• Ratschengriff: Zwei-Komponenten-Elastomer, beständig gegen Lösungsmittel (SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin)
• Bits (21 Stück):
• Phillips® (PH1, PH2, PH3)
• Pozidriv® (PZ1, PZ2, PZ3)
• Schlitz (4,5; 6,5; 8 mm)
• Innensechskant metrisch (3; 4; 5; 6; 7 mm)
• Resistorx® (TT10 – TT40)
• Schraubendrehergriff: ergonomisch, Zwei-Komponenten, für 1/4"-Stecknüsse oder Serie-1-Bits (6,35 mm)
• Kardangelenk 1/4": federunterstützte Arretierung
• Verlängerungen: 55 mm und 100 mm
• Thermoform-Einlage: für modulare Werkstattwagen
Normen:
• Stecknüsse: ISO 1711-1, ISO 2725-1
• Ratsche: DIN 3122, ISO 3315
• Bitaufnahme: DIN 3124, ISO 1173, ISO 2725-1
• Schraubendrehergriff: DIN 3122, ISO 3315
• Kardangelenk: DIN 3123, ISO 3316
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1918, steht Facom (Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique) für über ein Jahrhundert an Erfahrung im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Die Marke ist in Europa führend und wird von Fachleuten aus Mechanik, Luftfahrt, Elektrik und industrieller Instandhaltung geschätzt.
Facom überzeugt durch Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation – untermauert durch die lebenslange Garantie, die seit 1952 für Vertrauen und höchste Leistungsfähigkeit steht. Mit mehreren tausend Produkten bietet Facom stets die passende Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Werkstatt und Industrie.
Eigenschaften:
Dieses Modul überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion und ergonomische Gestaltung. Die abgedichtete 72-Zahn-Ratsche bietet einen Rückholwinkel von nur 5°, wodurch präzises Arbeiten selbst in engen Bereichen möglich ist. Der ultrakompakte Ratschenkopf und der lösungsmittelbeständige Zwei-Komponenten-Griff sorgen für Langlebigkeit und hohen Bedienkomfort.
Die OGV®-Profil-Stecknüsse gewährleisten eine optimale Drehmomentverteilung, reduzieren den Verschleiß und schützen Schrauben und Muttern vor Runddrehen oder Abrutschen. Gelenkadapter und Verlängerungen erleichtern den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während der ergonomische Schraubendrehergriff und die Bitaufnahme die Einsatzmöglichkeiten des Sets erweitern.
Alle Werkzeuge sind durch die Facom-Lebensdauergarantie bei Material- oder Herstellungsfehlern abgesichert.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 37
• Stecknüsse: 6-kant, metrisch
• Größen der Stecknüsse: 5,5 – 14 mm (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm)
• Ratsche: 1/4", abgedichtet, 72 Zähne, 5° Rückholwinkel, Umschaltung über Drehring
• Ratschengriff: Zwei-Komponenten-Elastomer, beständig gegen Lösungsmittel (SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin)
• Bits (21 Stück):
• Phillips® (PH1, PH2, PH3)
• Pozidriv® (PZ1, PZ2, PZ3)
• Schlitz (4,5; 6,5; 8 mm)
• Innensechskant metrisch (3; 4; 5; 6; 7 mm)
• Resistorx® (TT10 – TT40)
• Schraubendrehergriff: ergonomisch, Zwei-Komponenten, für 1/4"-Stecknüsse oder Serie-1-Bits (6,35 mm)
• Kardangelenk 1/4": federunterstützte Arretierung
• Verlängerungen: 55 mm und 100 mm
• Thermoform-Einlage: für modulare Werkstattwagen
Normen:
• Stecknüsse: ISO 1711-1, ISO 2725-1
• Ratsche: DIN 3122, ISO 3315
• Bitaufnahme: DIN 3124, ISO 1173, ISO 2725-1
• Schraubendrehergriff: DIN 3122, ISO 3315
• Kardangelenk: DIN 3123, ISO 3316
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1918, steht Facom (Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique) für über ein Jahrhundert an Erfahrung im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Die Marke ist in Europa führend und wird von Fachleuten aus Mechanik, Luftfahrt, Elektrik und industrieller Instandhaltung geschätzt.
Facom überzeugt durch Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation – untermauert durch die lebenslange Garantie, die seit 1952 für Vertrauen und höchste Leistungsfähigkeit steht. Mit mehreren tausend Produkten bietet Facom stets die passende Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Werkstatt und Industrie.
Stärken
• Höchste Robustheit durch Fertigung nach strengsten Normen
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Sortiment aus Stecknüssen, Bits und Zubehör
• Ergonomischer Komfort mit lösungsmittelbeständigen Griffen
• Langlebigkeit und Sicherheit durch das bewährte OGV®-Profil
• Optimale Organisation mit thermoformierter Einlage, kompatibel mit Werkstattwagen JET, JET+, CHRONO+ und CHRONO XL
• Lebenslange Facom-Garantie auf alle Werkzeuge
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Sortiment aus Stecknüssen, Bits und Zubehör
• Ergonomischer Komfort mit lösungsmittelbeständigen Griffen
• Langlebigkeit und Sicherheit durch das bewährte OGV®-Profil
• Optimale Organisation mit thermoformierter Einlage, kompatibel mit Werkstattwagen JET, JET+, CHRONO+ und CHRONO XL
• Lebenslange Facom-Garantie auf alle Werkzeuge
Anwendungen
• Automobiltechnik
• Industrielle Wartung und Instandhaltung
• Bauwesen und Handwerk
• Luftfahrttechnik
• Elektronik und Elektrotechnik
• Karosseriebau
• Sanitär- und Heizungsinstallationen
• Prototyping und Leichtfertigung
• Industrielle Wartung und Instandhaltung
• Bauwesen und Handwerk
• Luftfahrttechnik
• Elektronik und Elektrotechnik
• Karosseriebau
• Sanitär- und Heizungsinstallationen
• Prototyping und Leichtfertigung
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 37 |
|---|---|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 175 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage