Aufbewahrungsmodul bestückt Facom MOD.440-2PB, Anzahl Elemente: 4

Modul 4 Ringmaulschlüssel OGV® große Abmessungen von 27 bis 30 und 32 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:MOD.440-2PB
Rubix:3476082
EAN:3148518006064
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MOD.440-2PB Modul - Ring-Maulschluessel 440, 5-tlg


Entwickelt für die geordnete Aufbewahrung und den schnellen Zugriff auf vier großformatige OGV®-Ring-Maulschlüssel, ist das Facom-Modul MOD.440-2PB mit verschiedenen Facom-Werkstattwagen kompatibel und sorgt für eine strukturierte und effiziente Organisation der Werkzeuge.

Eigenschaften:
Dieses Modul enthält vier metrische Ring-Maulschlüssel der Serie 440, die für höchste mechanische Belastbarkeit konzipiert sind. Das 12-kantige OGV®-Profil maximiert die Kontaktfläche mit Schrauben und Muttern, reduziert den Verschleiß und verhindert das Abrunden der Kanten. Der Maulkopf ist um 15° abgewinkelt, was eine bessere Zugänglichkeit und Handhabung in beengten Arbeitsbereichen ermöglicht. Das I-Beam-Profil mit abgerundeter Form sorgt für einen angenehmen Griff und reduziert die Ermüdung bei längerer Nutzung. Die satinchromierte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion. Alle Werkzeuge sind in einer formstabilen Einlage organisiert, in der jede Schlüsselgröße klar gekennzeichnet ist. Das Einlagenformat passt perfekt in die Facom-Werkstattwagen der Serien CHRONO, JET und deren Varianten.

Spezifikationen:
• Inhalt: 4 Ring-Maulschlüssel der Serie 440
• Schlüsselweiten: 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm
• Ablageeinsatz: PL.314A
• Schlüsselprofil: 12-kant OGV®
• Griffprofil: abgerundetes I-Beam
• Oberfläche: satinchrom
• Kompatibilität: CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL, JET+
• Gewicht des Moduls: 2,065 kg
• Garantie: lebenslang auf jeden Schlüssel

Normen:
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 3318
• NF ISO 691
• NF ISO 7738

Stärken

• Optimale Organisation: Passgenauer Werkzeugeinsatz für Facom-Werkstattwagen
• Hervorragende mechanische Leistung: OGV®-Profil schont Schrauben und reduziert Verschleiß
• Ergonomischer Komfort: Abgerundeter I-Beam-Griff für angenehmes Arbeiten bei intensiver Nutzung
• Hohe Wendigkeit: 15°-Abwinkelung ermöglicht einfaches Arbeiten in engen Bereichen
• Langlebigkeit und Schutz: Satinchrom-Finish gegen Korrosion, lebenslange Garantie

Anwendungen

Das Facom-Modul MOD.440-2PB richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Mechanik, industrielle Instandhaltung, Automobil- und Luftfahrttechnik. Es ist ideal für Werkstätten mit Facom-Werkstattwagen und ermöglicht effizientes Arbeiten an großformatigen Schraubverbindungen, wie sie in schweren Maschinen, Antriebssystemen oder industriellen Anlagen vorkommen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente4
Werkstoffthermogeformtes tablett
Höhe40 mm
Breite175 mm
Tiefe418 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,90 exkl. MwSt.
/ Stück
86,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage