Referenzen
Festo:MN1H-5/3B-D-3-C
Rubix:432507
Hersteller:159709
EAN:4052568126988

Produktdetails : MN1H-5/3B-D-3-C Magnetventil
Magnetventil MN1H-5/3B-D-3-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 994,4 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage