K0083.0050 Schubstangenspanner mit Konsole, Mini, Stahl
Minischubstangenspanner mit Konsole
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0083.0050
Rubix:325901
EAN:4059245035311



Dokumente
Produktdetails : K0083.0050 Schubstangenspanner mit Konsole, Mini, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Schubstange und Andruckschraube phosphatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0083.0050Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Ein Neoprendruckstück wird mitgeliefert.Zubehör: K0101 K0103 K0106
Minischubstangespanner mit Konsole
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort