GN843.1-165-ASW-NI Schubstangenspanner mit Befestigungsgewinde Edelstahl
Schubstangen-Spanner, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 843.1-165-ASW-NI
Rubix:361240
Hersteller:GN 843.1-165-ASW-NI
EAN:4045525519480





Produktdetails : GN843.1-165-ASW-NI Schubstangenspanner mit Befestigungsgewinde Edelstahl
Edelstahl-Schubstangen-Spanner GN 843.1 können über einen Befestigungswinkel (Form ASW) oder "direkt" montiert werden. Die stirnseitige Befestigungsmöglichkeit mit einem Außengewinde gestattet es, den Spannhebel in die günstigste Spannposition zu drehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 483 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
