GN612.2-12-20-A Rastriegel mit Anschraubflansch, ohne Kunststoffkappe
Rastriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.2-12-20-A
Rubix:358430
Hersteller:GN 612.2-12-20-A
EAN:4045525311480





Produktdetails : GN612.2-12-20-A Rastriegel mit Anschraubflansch, ohne Kunststoffkappe
Rastriegel GN 612.2 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
