GN612-6-M12-A Rastriegel ohne Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Stahl
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-6-M12-A
Rubix:644512
Hersteller:GN 612-6-M12-A
EAN:4045525591455





Produktdetails : GN612-6-M12-A Rastriegel ohne Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Stahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
