GN822.8-6-12-C Miniraster mit Flansch
Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 822.8-6-12-C
Rubix:746512
Hersteller:GN 822.8-6-12-C
EAN:4045525723016




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | c |
Produktdetails : GN822.8-6-12-C Miniraster mit Flansch
Miniraster GN 822.8 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Befestigung erfolgt mit Senkschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | c |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen