Referenzen
Format:24035016, 9124035016
Rubix:1943812
Hersteller:4317784471213
EAN:4317784471213
Produktdetails : 9124035016 Miniaturfr. VHM TiALN 5,0 16mm D6 Z2 FOR
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 5,016mm FORMAT
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

