Referenzen
Format:24034025, 9124034025
Rubix:1943810
Hersteller:4317784471152
EAN:4317784471152
Produktdetails : 9124034025 Miniaturfr. VHM TiALN 4,0 25mm D6 Z2 FOR
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,025mm FORMAT
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

