Miniaturkugellager PTN S698-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
PTN:S698-2RS
Rubix:3655580
Hersteller:898056
EAN:3660338513992
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 698-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2 Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Werkstoffrostfreier stahl
Gewicht7,3 g
Grenzdrehzahl15400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r820 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2020 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an