Referenzen
Festo:DGST-8-20-PA
Rubix:2128208
Hersteller:8085111
EAN:4052568449995

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-rutsche |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : DGST-8-20-PA Mini-Schlitten
Stärken
-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Anwendungen
Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mini-rutsche |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen