8410700290 Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack D10 - 40 mm,Stahllechk.

Mini-Press

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:578015 R220
Rubix:3398900
EAN:4039976156080
brand logo

Produktdetails : 8410700290 Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack D10 - 40 mm,Stahllechk.


Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:

  • Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
    • Zum Antrieb von REMS Pressringen S, Zwischenzange erforderlich
    • Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
    • Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
    • Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
    • Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
    Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, Stahlblechkasten

  • Technische Informationen


    Attribute
    1.835,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    2.183,65 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen