Rohrpressgerät Rems 571014 R220
Rems 571014 R220 Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rems:571014 R220
Rubix:1692604
EAN:4039976086417
Produktdetails : 8410700305 Akku-Press ACC Basic-Pack 14V D 10-108(110) mm, Stahlblechk.
Hybrid-Radialpresse Akku-Press 14V ACC
Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
• über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
• Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
• Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
• Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Stahlblechkasten
Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:
• über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
• Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
• Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
• Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Stahlblechkasten
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84672985 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.735,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.064,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


