233001 Bördelgerät boerdex 4-14 mm

233007 Bördelgerät boerdex® 3/16-3/4 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:233001
Rubix:1246920
Hersteller:4537300
EAN:4017981233019
233001 Bördelgerät boerdex® 4-14 mm

Technische Zusammenfassung

Gewicht1400 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 233001 Bördelgerät boerdex 4-14 mm


Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1400 g
Gewicht1400 g
Zolltarifcode82055980
138,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std