CUJB6-6D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CUJB6-6D
Rubix:1980994
Hersteller:00035424
EAN:3618035664653
CUJB6-6D Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub6 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CUJB6-6D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x19x13 mm
Bruttogewicht14 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub6 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,33 exkl. MwSt.
/ Stück
33,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen