CUJB10-15D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJB10-15D
Rubix:2177537
Hersteller:00035316
EAN:3618035665865
CUJB10-15D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typcuj
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJB10-15D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x22x13 mm
Bruttogewicht27 g
Typcuj
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandCN
30,12 exkl. MwSt.
/ Stück
35,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage