CDUJS20-30D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDUJS20-30D
Rubix:2180635
Hersteller:00695251
CDUJS20-30D Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDUJS20-30D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x36x25 mm
Bruttogewicht118 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub30 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,26 exkl. MwSt.
/ Stück
52,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage