9190990150 Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,50mm

Mini-Fr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:23380150, 9190990150
Rubix:2152660
Hersteller:4317784742504
EAN:4317784742504
9190990150 VHM Mini-Fr. Z3 AlTiN+ HB 1,50mm FORTIS

Produktdetails : 9190990150 Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,50mm


Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 1,50mm FORTIS
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Technische Informationen


Attribute
14,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std