AM550C-F06D Mikrofilter

Mikrofilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AM550C-F06D
Rubix:2207898
AM550C-F06D Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typnebelabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AM550C-F06D Mikrofilter


Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)122x273x122 mm
Bruttogewicht2100 g
Typnebelabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung); aluminium-druckguss (gehäuse)
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
314,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage