Referenzen
SMC:AM250C-F03
Rubix:2188728
Hersteller:AM250C-F03
EAN:3618035582940

Technische Zusammenfassung
| Typ | tropfenabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AM250C-F03 Mikrofilter
Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x175x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600 g |
| Typ | tropfenabscheider |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (körper);aluminium-druckguss (gehäuse);chrombeschichtete epoxidharzbeschichtung (innenfläche);hartglas (schauglas) |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen